3/8″ Llave de impacto, largo con funda protectora de plástico giratoria 16FR

Número de artículo: 13300M 16FR
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13300M 16FR
EAN / GTIN 4991644016099
Número del fabricante 13300M 16FR
Número L L60050 10450

Descripción

Descripción:

Longitud: 81,3 mm
Dimensión D2: 25 mm
D1: 26 mm
Altura: 66,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 16 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra