3/8″ Llave de impacto (mm) 13 mm

Número de artículo: 13300M 13mm
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 13300M 13mm
    EAN / GTIN 4991644319985
    Número del fabricante 13300M 13mm

    Descripción

    Descripción:

    Longitud: 80 mm
    Dimensión D2: 22 mm
    D1: 19,5 mm
    Longitud: 13 mm
    Altura: 66,5 mm
    Conduzca: 3/8″
    Toma cuadrada
    Salida 13 mm
    Toma hexagonal
    Superficie: manganeso-fosfato
    Material: Cromo Molibdeno

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra