3/8″ Llave de impacto, con retráctil imán 8 mm

Número de artículo: 13300G 8mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13300G 8mm
EAN / GTIN 4991644320462
Número del fabricante 13300G 8mm
Número L L60050 5428

Descripción

Descripción:

Longitud: 80 mm
Dimensión D2: 19 mm
D1: 13,3 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 8 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra