Juego de micrómetro interior tubular, 2-6 ″ (4 uds.)

Número de artículo: 133-903
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
Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 133-903
EAN / GTIN 4946368018188
Número del fabricante 133-903
Número L L40010 11367

Descripción

Descripción:

Micrómetros interiores de construcción liviana a través de la construcción del tubo.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 2 - 6
Graduación: 0,001″.
Escala: Tambor de escala y manguito cromado mate, Ø 18 mm
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, aislamiento térmico (a partir de 100 mm), llave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra