Micrómetro interior tubular, 10-11 ″

Número de artículo: 133-231
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
Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 133-231
EAN / GTIN 4946368017464
Número del fabricante 133-231
Número L L40010 13457

Descripción

Descripción:

Micrómetros interiores de superficies de medición de metal duro

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 10 - 11
Precisión: +/-0.0003″.
Graduación: 0,001″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,0003″.
Escala: Tambor de la escala y el manguito de la escala cromado mate, Ø; 18 mm
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, aislamiento térmico (a partir de 100 mm), llave

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra