Micrómetro interior tubular, 925-950mm

Número de artículo: 133-177
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
Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 133-177
EAN / GTIN 4946368017341
Número del fabricante 133-177
Número L L40010 10215

Descripción

Descripción:

Micrómetros interiores de superficies de medición de metal duro

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 900 - 925
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±15 µm
Escala: Tambor de escala y manguito cromado mate, Ø 18 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, aislamiento térmico (a partir de 100 mm), llave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra