Micrómetro interior tubular, 400-425 mm

Número de artículo: 133-157
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
Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 133-157
EAN / GTIN 4946368017143
Número del fabricante 133-157
Número L L40010 7092

Descripción

Descripción:

Micrómetros interiores de superficies de medición de metal duro

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 400 - 425
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±8 µm
Escala: Tambor de escala y manguito cromado mate, Ø 18 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, aislamiento térmico (a partir de 100 mm), llave

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra