Machos para roscar a máquina MDI 8X1

Número de artículo: 132862 8X1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M8×1
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca MF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte MDI
Norma DIN 371
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo D
Mango Mango cilíndrico con h6
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 2 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1 mm
Longitud total L 90 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Vástago cuadrado □ 6,2 mm
⌀ de agujero para roscar 7 mm
⌀ de rosca 8 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 5
anillo de color rojo
Número de filos Z 5
Profundidad de rosca 12 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 132862 8X1
EAN / GTIN 4045197073945
Número del fabricante 132862 8X1

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
3
Acero < 60 HRC
H
2
Acero < 65 HRC
H
1
Acero < 67 HRC
H
1
TOOLOX 33
H
5
TOOLOX 44
H
4
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Grafito, PRFV, CFRP
N
18
Aceite
 

Descripción

Ejecución:

Modelo especialmente estable. Para las máximas exigencias de rendimiento.

Recomendación:

En aceros muy duros, materiales TOOLOX y HARDOX recomendamos aumentar el ⌀ del taladro para roscar en 0,05 hasta 0,3mm, a diferencia de datos DIN (ver tabla).
Empleo solo con mandril de compensación de longitud también en máquinas con accionamiento de husillo sincronizado.