Machos de roscar a máquina 8X1

Número de artículo: 132861 8X1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M8×1
Recubrimiento TiCN
Tipo de rosca MF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 371
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1 mm
Longitud total L 90 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Vástago cuadrado □ 6,2 mm
⌀ de agujero para roscar 7 mm
⌀ de rosca 8 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 5
anillo de color rojo
Número de filos Z 5
Profundidad de rosca 12 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 132861 8X1
EAN / GTIN 4045197745699
Número del fabricante 132861 8X1

Tablas de Aplicación

Acero < 1100 N/mm²
P
12
Acero < 1400 N/mm²
P
7
Acero < 55 HRC
H
2
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
Grafito
N
15
Aceite
 

Descripción

Ejecución:

Modelo estable.

Recomendación:

En aceros muy duros, materiales TOOLOX y HARDOX, recomendamos aumentar el ⌀ del agujero para roscar de 0,05 a 0,3 mm, a diferencia de los datos DIN (ver tabla). Empleo solo con mandril de compensación de longitud también en máquinas con accionamiento de husillo sincronizado.