Calibre digital de bolsillo IP67 con puntos m.precisos 150x40mm

Número de artículo: 1326922
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 1326922
    EAN / GTIN 4029713019198
    Número del fabricante 1326922

    Descripción

    Ejecución:

    • Clase de protección IP67
    • Acero inoxidable
    • Pantalla LCD 7,5 mm
    • Estándar de fábrica
    • El sistema de medición es insensible a los agentes de refrigeración y al polvo
    • La carcasa y las llaves de funcionamiento tienen una excelente resistencia química
    • Tornillo de bloqueo

    Descripción:

    Calibre digital de bolsillo con puntas de medición finas, clase de protección IP 67, estándar de fábrica, con tornillo de bloqueo, con puntas en cruz, abl. 0,01 mm / .0005 inch, pantalla LCD de 7,5 mm, electrónica QuickStart, función QuickLock, puesta a cero en cualquier punto, cambio de mm/pulgada. Salida de datos variable (RS 232 + Digimatic + USB), función PRESET. Insensible al refrigerante y al polvo.

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable
    • Clase IP: IP 67
    • Leyendo: 0,01 mm
    • Rango de medición (mm): 0 - 150
    • Límite de error (mm): 0,03 mm
    • Límite de error (µm): 30 µm
    • Altura del dígito: 7,5 mm
    • Longitud de mandíbula de medición (mm): 40 mm

    Norma:

    Factory standard

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra