Calibre digital de bolsillo IP67 para ranuras externas 150x40mm

Número de artículo: 1326920
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 1326920
EAN / GTIN 4029713019181
Número del fabricante 1326920

Descripción

Ejecución:

  • Clase de protección IP67
  • Acero inoxidable
  • Pantalla LCD 7,5 mm
  • Estándar de fábrica
  • El sistema de medición es insensible a los agentes de refrigeración y al polvo
  • La carcasa y las llaves de funcionamiento tienen una excelente resistencia química
  • Tornillo de bloqueo

Descripción:

Calibre digital de bolsillo con superficies de medición planas de acero inoxidable, clase de protección IP 67, estándar de fábrica, con tornillo de bloqueo, con puntos de cruce, Abl. 0,01 mm / .0005 pulgadas, pantalla LCD de 7,5 mm, electrónica QuickStart, función QuickLock, puesta a cero en cualquier punto, cambio de mm/pulgada. Salida de datos variable (RS 232 + Digimatic + USB), función PRESET. Insensible al refrigerante y al polvo.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Clase IP: IP 67
  • Medidor de profundidad: Rund
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 150
  • Límite de error (mm): 0,03 mm
  • Límite de error (µm): 30 µm
  • Altura del dígito: 7,5 mm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 40 mm

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra