Macho de roscar a máquina HOLEX Pro Tap HSS-E M16

Número de artículo: 132680 M16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
423 piezas en stock
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma rosca: DIN 13

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M16
Recubrimiento TiN
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 376
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 2 mm
Longitud total L 110 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Vástago cuadrado □ 9 mm
⌀ de agujero para roscar 14 mm
⌀ de rosca 16 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color verde
Serie Pro Tap
Número de filos Z 4
Profundidad de rosca 48 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 132680 M16
EAN / GTIN 4062406373900

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
24
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
25
Aluminio > 10 % Si
N
10
Acero < 500 N/mm²
P
24
Acero < 750 N/mm²
P
20
Acero < 900 N/mm²
P
15
Acero < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con corte inicial helicoidal.
Macho para roscar universal HOLEX Pro Tap.
Versión robusta para una amplia gama de materiales.
Material de corte HSS-E mejorado con recubrimiento TiN que reduce la fricción.
Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Descargas y documentos

Compare with similar products

This article


Recommendations


Macho de roscar a máquina HOLEX Pro Tap HSS-E M16

Macho de roscar a máquina HOLEX Pro Tap HSS-E M16

a petición
En stock
423 piezas en stock
40,74 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
223 piezas en stock
52,47 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 4 4
Número de ranuras de sujeción 4 4
Longitud total L 110 110
⌀ de rosca 16 16
Paso de rosca 2 2
Refrigeración interior no no
Material de corte HSS E HSS E

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra