Calibre digital de bolsillo IP67 con calibre rectangular DATA VAR. 150x40mm

Número de artículo: 1326517
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 1326517
    EAN / GTIN 4029713024727
    Número del fabricante 1326517

    Descripción

    Ejecución:

    • El sistema de medición es insensible a los fluidos y agentes de refrigeración
    • Clase de protección IP67
    • Acero inoxidable
    • Pantalla LCD 7,5 mm
    • ISO 13385
    • Tornillo de bloqueo
    • Dentro de los puntos de cruce
    • Mediciones de cuatro vías

    Descripción:

    Calibre de bolsillo DIGI-MET de acero inoxidable, clase de protección IP 67 con salida de datos variable, precisión según DIN 862, con tornillo de bloqueo, con puntos de cruce, lectura de 0,01mm / .0005 pulgadas, medición cuádruple, medidor de profundidad angular, función QuickLock, electrónica QuickStart, puesta a cero en cualquier punto, función PRESET, insensible al refrigerante y al polvo

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable
    • Clase IP: IP 67
    • Medidor de profundidad: Rectangular
    • Leyendo: 0,01 mm
    • Rango de medición (mm): 0 - 150
    • Límite de error (mm): 0,03 mm
    • Límite de error (µm): 30 µm
    • Longitud de mandíbula de medición (mm): 40 mm

    Norma:

    ISO 13385

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra