{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M8 | |
Recubrimiento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,25 mm | |
Longitud total L | 90 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Vástago cuadrado □ | 6,2 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 6,8 mm | |
⌀ de rosca | 8 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 24 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 132645 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197648914 | |
Número del fabricante | 132645 M8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Machos de roscar a máquina HSS-E M8
a petición
En stock
3.664 piezas en stock
11,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.244 piezas en stock
24,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.047 piezas en stock
17,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 |
Recubrimiento | vaporizado | vaporizado | TiN |
anillo de color | verde | verde | verde |
Longitud total L | 90 | 90 | 90 |
Refrigeración interior | no | no | no |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha |
⌀ de mango Ds | 8 | 8 | 8 |