{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M5 | |
Recubrimiento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,8 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Vástago cuadrado □ | 4,9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 4,2 mm | |
⌀ de rosca | 5 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 15 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 132640 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197072313 | |
Número del fabricante | 132640 M5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Machos de roscar a máquina HSS-E, vaporizado, M: M5
a petición
En stock
891 piezas en stock
20,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.243 piezas en stock
14,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.407 piezas en stock
14,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.845 piezas en stock
10,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | B | B | B | B |
Longitud total L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Vástago cuadrado □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |