Estante para los carros para cajas

Número de artículo: 1325/7016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de empleo Kastenwagen
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1325/7016
EAN / GTIN 4017976244921
Número del fabricante 1325/7016
Número L L90080 1328

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Capacidad de carga por estante 90 kg, color gris medio.

Característica:

Longitud total (mm): 1000
Ancho total (mm): 680
Altura total (mm): 19
Capacidad total de carga (kg): 90
Color: gris medio
Nota: para los carros para cajas 5392/7016

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra