{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M8 | |
Recubrimiento | nitrurado | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,25 mm | |
Longitud total L | 90 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Vástago cuadrado □ | 6,2 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 6,8 mm | |
⌀ de rosca | 8 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | blanco | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 24 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 132500 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197071798 | |
Número del fabricante | 132500 M8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Machos de roscar a máquina de fundición, nitrurado, M: M8
a petición
En stock
205 piezas en stock
18,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
112,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
262 piezas en stock
36,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
719 piezas en stock
20,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
304 piezas en stock
41,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
626 piezas en stock
53,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | blanco | rojo | blanco | rojo | rosa | rosa |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
⌀ de agujero para roscar | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha |
Material de corte | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 2×D en agujero ciego | hasta 2×D en agujero ciego | hasta 2×D en agujero ciego |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |