Estante para los carros para cajas

Número de artículo: 1325
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Estanterías rodantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1325
EAN / GTIN 4017976713250
Número del fabricante 1325
Número L L90080 313

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Capacidad de carga por estante 90 kg.

Característica:

Longitud total (mm): 1000
Ancho total (mm): 680
Altura total (mm): 19
Capacidad total de carga (kg): 90
Color: haya
Nota: para los carros para cajas 3392, 4392, 5392, 5492, 5592 + 5692

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra