Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap INOX longitud extra HSS-E-PM Forma B 6HX M24

Número de artículo: 132195 M24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M24
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma Norma de fábrica
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 3 mm
Longitud total L 300 mm
⌀ de mango Ds 18 mm
Vástago cuadrado □ 14,5 mm
⌀ de agujero para roscar 21 mm
⌀ de rosca 24 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color azul
Serie Master Tap
Número de filos Z 4
Profundidad de rosca 72 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 132195 M24
EAN / GTIN 4062406209483
Número del fabricante 132195 M24

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
20
Acero < 750 N/mm²
P
16
Acero < 900 N/mm²
P
16
Acero < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
6
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar de alta potencia, especialmente desarrollado para el uso con seguridad del proceso en aceros resistentes a corrosión y ácidos, así como materiales dúplex.
  • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste
  • TiALN-Multilayer Recubrimiento de última generación
  • Geometría del espacio parametrizada para formación de viruta y resistencia a la torsión óptimas

Con mango extralargo.
Mango según DIN376.

Ventaja:

Especialmente apropiado para corte de roscas en zonas de difícil acceso.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Tap" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra