Prolongación especial, curvada 1/2″ (12,5mm) L.120mm

Número de artículo: 13210001
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Anillo patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 13210001
EAN / GTIN 4018754013241
Número del fabricante 13210001
Número L L60010 200
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Eje curvado
    • Acero de aleación cromada, cromado

Característica:

  • d: 23,2 mm
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/2″
  • Longitud [mm): 120 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 186 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra