{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M6 | |
Recubrimiento | TiCN | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Vástago cuadrado □ | 4,9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 5 mm | |
⌀ de rosca | 6 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | rojo | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 9 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 132055 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197648709 | |
Número del fabricante | 132055 M6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina HSS-E-PM M6
a petición
En stock
67 piezas en stock
103,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
83 piezas en stock
25,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
323 piezas en stock
47,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ranuras de sujeción | 3 | 4 | 3 |
anillo de color | rojo | blanco | rosa |
Tipo de rosca | M | M | M |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ de agujero para roscar | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |