LLAVE TUBO MODELO STILLSON 36

Número de artículo: 131A.36
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
    Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 131A.36
    EAN / GTIN 3148516740724
    Número del fabricante 131A.36
    Número L L60130 5922

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Llave de tubo muy robusta, dientes endurecidos a 55 HRc
    • Aplicación muy precisa gracias al fino mecanizado de la rosca y el rodillo

    Característica:

    • Un máximo de [″]: 3'1/2
    • Un máximo de [mm]: 102
    • B [mm]: 49,5
    • C [mm]: 30,5
    • E [mm]: 30,5
    • L [″]: 36
    • L [mm]: 900
    • [kg]: 6.000