LLAVE MODELO STILLSON 24' SLS

Número de artículo: 131A.24SLS
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 131A.24SLS
EAN / GTIN 3662424042409
Número del fabricante 131A.24SLS
Número L L60130 10730

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipada con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales
  • Llave de tubo muy robusta, dientes endurecidos a 55 HRc. Aplicación muy precisa gracias al mecanizado fino de la rosca y el rodillo

Característica:

  • Un máximo de [″]: 2'1/2
  • Un máximo de [mm]: 76
  • B [mm]: 41,5
  • E [mm]: 27,5
  • L [″]: 24
  • L [mm]: 600
  • [kg]: 3,025