LLAVE TUBO MODELO STILLSON 24

Número de artículo: 131A.24
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 131A.24
EAN / GTIN 3148516740649
Número del fabricante 131A.24
Número L L60130 891

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de tubo muy robusta, dientes endurecidos a 55 HRc
  • Aplicación muy precisa gracias al fino mecanizado de la rosca y el rodillo

Característica:

  • Un máximo de [″]: 2'
  • Un máximo de [mm]: 76
  • B [mm]: 41,5
  • C [mm]: 27,5
  • E [mm]: 27,5
  • L [″]: 24
  • L [mm]: 600
  • [kg]: 3.000