LLAVE MODELO STILLSON 18' SLS

Número de artículo: 131A.18SLS
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 131A.18SLS
EAN / GTIN 3662424042393
Número del fabricante 131A.18SLS
Número L L60130 10468

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipada con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales
  • Llave de tubo muy robusta, dientes endurecidos a 55 HRc. Aplicación muy precisa gracias al mecanizado fino de la rosca y el rodillo

Característica:

  • Un máximo de [″]: 2
  • Un máximo de [mm]: 60
  • B [mm]: 32,0
  • E [mm]: 24,0
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • [kg]: 1.825

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra