LLAVE TUBO MODELO STILLSON 18

Número de artículo: 131A.18
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Identificación y clasificación

Número de artículo 131A.18
EAN / GTIN 3148516740564
Número del fabricante 131A.18
Número L L60130 536
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de tubo muy robusta, dientes endurecidos a 55 HRc
  • Aplicación muy precisa gracias al fino mecanizado de la rosca y el rodillo

Característica:

  • Un máximo de [″]: 2
  • Un máximo de [mm]: 60
  • B [mm]: 32,0
  • C [mm]: 24,0
  • E [mm]: 24,0
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • [kg]: 1.800