LLAVE TUBO MODELO STILLSON 14

Número de artículo: 131A.14
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 131A.14
EAN / GTIN 3148516740489
Número del fabricante 131A.14
Número L L60130 892

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de tubo muy robusta, dientes endurecidos a 55 HRc
  • Aplicación muy precisa gracias al fino mecanizado de la rosca y el rodillo

Característica:

  • Un máximo de [″]: 1'1/2
  • Un máximo de [mm]: 49
  • B [mm]: 29,5
  • C [mm]: 21,0
  • E [mm]: 21,0
  • L [″]: 14
  • L [mm]: 350
  • [kg]: 1.060