Macho de roscar a máquina M3

Número de artículo: 131850 M3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
645 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M3
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Tipo de rosca M
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS E
    Norma DIN 371
    Norma rosca DIN 13
    Clase de tolerancia ISO 2 6H
    Forma del corte previo B
    Mango Mango cilíndrico con h9
    Refrigeración interior no
    Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
    Sentido del corte derecha
    Paso de rosca 0,5 mm
    Longitud total L 56 mm
    ⌀ de mango Ds 3,5 mm
    Vástago cuadrado □ 2,7 mm
    ⌀ de agujero para roscar 2,5 mm
    ⌀ de rosca 3 mm
    Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
    Número de ranuras de sujeción 2
    anillo de color sin
    Número de filos Z 2
    Profundidad de rosca 9 mm
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 131850 M3
    EAN / GTIN 4045197070449
    Número del fabricante 131850 M3

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    13
    Acero < 500 N/mm²
    P
    15
    Acero < 750 N/mm²
    P
    15
    Acero < 900 N/mm²
    P
    15
    GG(G)
    K
    9
    CuZn
    N
    13
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Con entrada corregida más profunda. Parte de guía con ranuras de lubricación, pero sin ranuras de viruta.

    Ventaja:

    Guía propia óptima y especialmente estable y sin recortar el movimiento de retorno.