Portabrocas de 12,5 mm (1/2 ″), hexágono interior 5/16 ″, L.38 mm

Número de artículo: 13180010
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
    Tipo de producto Soporte para puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 13180010
    EAN / GTIN 4018754103874
    Número del fabricante 13180010
    Número L L60010 856

    Descripción

    Descripción:

    • Hexágono interior 5/16″
    • DIN 3126 forma D 8/ISO 1173 forma D 8
    • Llave Allen con muelle de presión de anillo
    • Las puntas son fáciles de conectar, encajan firmemente en su lugar y se extraen fácilmente de nuevo

    Característica:

    • d: 22 mm
    • Accionamiento cuadrado interior (mm): C 12,5 mm
    • Longitud [mm): 38 mm
    • Hexágono interior de salida (mm): D 8 mm
    • Salida hexagonal interior (pulgadas): 5/16″
    • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
    • Peso: 65 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra