Macho de roscar a máquina largo M6

Número de artículo: 131800 M6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 357
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M6
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS
Norma DIN 357
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo A
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 2 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1 mm
Longitud total L 110 mm
⌀ de mango Ds 4,5 mm
Vástago cuadrado □ 3,4 mm
⌀ de agujero para roscar 5 mm
⌀ de rosca 6 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color sin
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 12 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 131800 M6
EAN / GTIN 4045197070371
Número del fabricante 131800 M6

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
13
Acero < 500 N/mm²
P
15
Acero < 750 N/mm²
P
15
GG(G)
K
9
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Mango largo (con ° de mango estrechado para profundidades de inserto relativamente grandes).

Ventaja:

Especialmente apropiado para cortes de rosca en zonas de difícil acceso.