3/8″ Llave de impacto (12-borde) 12 mm

Número de artículo: 13145M-100(12P) 12mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13145M-100(12P) 12mm
EAN / GTIN 4991644324958
Número del fabricante 13145M-100(12P) 12mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 100 mm
Dimensión D2: 19 mm
D1: 18,3 mm
Longitud: 12 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 12 mm
Doble hexágono interno
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra