3/8″ Portapuntas de impacto incluido 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX T55

Número de artículo: 13135T-52 T55
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13135T-52 T55
EAN / GTIN 4991644327454
Número del fabricante 13135T-52 T55
Número L L60050 10681

Descripción

Descripción:

Longitud: 52 mm
Dimensión D2: 22 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
T55
Torx exterior
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra