3/8″ Portapuntas de impacto incluido 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, XZN M6

Número de artículo: 13134X-52 M6
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13134X-52 M6
EAN / GTIN 4991644327690
Número del fabricante 13134X-52 M6

Descripción

Descripción:

Longitud: 52 mm
Dimensión D2: 22 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
M6
XZN
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra