3/8″ Portapuntas de impacto incluido 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, XZN M10

Número de artículo: 13134X-52 M10
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13134X-52 M10
EAN / GTIN 4991644327713
Número del fabricante 13134X-52 M10

Descripción

Descripción:

Longitud: 52 mm
Dimensión D2: 22 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
M10
XZN
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop