{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M6 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 3 6G | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Vástago cuadrado □ | 4,9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 5 mm | |
⌀ de rosca | 6 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 18 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 131300 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197069634 | |
Número del fabricante | 131300 M6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina 6G DIN 371, Sin revestimiento, M: M6
a petición
En stock
256 piezas en stock
13,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.775 piezas en stock
12,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
659 piezas en stock
15,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
180 piezas en stock
17,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.050 piezas en stock
13,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.420 piezas en stock
9,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | B | B | B | B | B | B |
Número de ranuras de sujeción | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipo de rosca | M | M | M | M | M | M |
Tamaño de rosca | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
⌀ de agujero para roscar | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 4,5 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |