Macho de roscar a máquina Forma C DIN 371/376 M3

Número de artículo: 131250 M3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M3
    Recubrimiento TiN
    Tipo de rosca M
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS E
    Norma DIN 371
    Norma rosca DIN 13
    Clase de tolerancia ISO 2 6H
    Forma del corte previo C
    Mango Mango cilíndrico con h9
    Refrigeración interior no
    Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
    Sentido del corte derecha
    Paso de rosca 0,5 mm
    Longitud total L 56 mm
    ⌀ de mango Ds 3,5 mm
    Vástago cuadrado □ 2,7 mm
    ⌀ de agujero para roscar 2,5 mm
    ⌀ de rosca 3 mm
    Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
    Número de ranuras de sujeción 3
    anillo de color sin
    Número de filos Z 3
    Profundidad de rosca 9 mm
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 131250 M3
    EAN / GTIN 4045197069221
    Número del fabricante 131250 M3

    Tablas de Aplicación

    Aluminio
    N
    16
    Acero < 500 N/mm²
    P
    20
    Acero < 750 N/mm²
    P
    19
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Con recubrimiento TiN para:
    • Propiedades de desgaste mejoradas.
    • Inclinación reducida para unir material por soldadura.
    • Posibilidad de velocidades de corte elevadas.
    Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).
    Con entrada corregida.
    (Forma C) corte previo 2−3 pasos, sin corte inicial helicoidal. También aplicable para agujero ciego.
    ISO 2 6H
    HSS-E