{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M5 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,8 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 3,5 mm | |
Vástago cuadrado □ | 2,7 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 4,2 mm | |
⌀ de rosca | 5 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 15 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 131200 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197069078 | |
Número del fabricante | 131200 M5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina Forma B DIN 376, Sin revestimiento, M: M5
a petición
En stock
752 piezas en stock
15,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.734 piezas en stock
12,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
382 piezas en stock
13,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
267 piezas en stock
17,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.630 piezas en stock
13,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.082 piezas en stock
9,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin | sin |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
⌀ de rosca | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Paso de rosca | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Vástago cuadrado □ | 2,7 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante |