Soporte de la tubería

Número de artículo: 1312
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Número de artículo 1312
    EAN / GTIN 4017976013121
    Número del fabricante 1312
    Número L L90080 302

    Descripción

    Ejecución:

    equipo

    Descripción:

    Longitud 300 mm. 1303: 27 mm Ø, capacidad de carga 25 kg, 1302: 22 mm Ø, capacidad de carga 25 kg, 1312: 16 mm Ø, capacidad de carga 15 kg.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 15
    Color: gris claro
    Nota: 16 Ø x 300 mm largura

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra