{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M4 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,7 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 4,5 mm | |
Vástago cuadrado □ | 3,4 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 3,3 mm | |
⌀ de rosca | 4 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 12 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 131150 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197068972 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina Forma B DIN 371 M4
a petición
En stock
4.985 piezas en stock
12,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
790 piezas en stock
15,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
753 piezas en stock
9,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
301 piezas en stock
17,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
195 piezas en stock
28,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin |
Tipo de rosca | M | M | M | M | M |
⌀ de agujero para roscar | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Profundidad de rosca | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |