Macho para roscar a máquina para husillos sincronizados HSS-E-PM M10

Número de artículo: 131125 M10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M10
    Recubrimiento DLC
    Tipo de rosca M
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS E PM
    Norma Norma de fábrica
    Norma rosca DIN 13
    Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
    Forma del corte previo B
    Mango DIN 1835 B con h6
    Refrigeración interior no
    Empleo con tipo de perforación hasta 2,5 × D en agujero pasante
    Sentido del corte derecha
    Paso de rosca 1,5 mm
    Longitud total L 100 mm
    ⌀ de mango Ds 10 mm
    Vástago cuadrado □ 8 mm
    ⌀ de agujero para roscar 8,5 mm
    ⌀ de rosca 10 mm
    Tolerancia de mango h6
    Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado sincrónico
    Número de ranuras de sujeción 3
    anillo de color amarillo
    Número de filos Z 3
    Profundidad de rosca 25 mm
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 131125 M10
    EAN / GTIN 4045197648501
    Número del fabricante 131125 M10

    Tablas de Aplicación

    Aluminio
    N
    30
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    30
    Aluminio > 10 % Si
    N
    25
    PMMA Fibra acrílica
    N
    25
    AFK aramida
    N
    5
    PA 66 GF30
    N
    15
    PTFE CF25
    N
    25
    Cu
    N
    55
    CuZn
    N
    35
    PRFV
    N
    6
    CFRP
    N
    4
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Ejecución estable con corte inicial helicoidal y mango conforme a DIN 1835-B. Geometría especial para la aplicación en máquinas con accionamiento de husillo sincronizado. La guía funciona a través del huso síncrono de la máquina.
    Recubrimiento DLC especial sp2 de última generación para duración óptima.
    Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).

    Nota:

    Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con roscas GARANT n.º 338100338121 con compensación de longitud mínima (CLM) garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.