STARCKE Tiras abrasivas 542, 93 x 178 mm, 8 agujero, grano 40

Número de artículo: 131024
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tamaño de grano 40
Anchura hoja abrasiva 178 mm
Longitud hoja abrasiva 93 mm
Tipo de producto Rueda de láminas abrasivas

Identificación y clasificación

Número de artículo 131024
EAN / GTIN 4002748310249
Número del fabricante 131024
Número L L51880 330
Fabricante Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Descripción

Descripción:

Abrasivo con base flexible y recubrimiento de estearato especial para una abrasión y vida útil elevados. Uso versátil en trabajos generales de madera y en la fabricación de muebles. Apropiado también para el lijado de metales untuosos.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra