STARCKE Tiras abrasivas 542, 115 x 228 mm, 10 agujero, grano 120

Número de artículo: 131003
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tamaño de grano 120
Anchura hoja abrasiva 228 mm
Longitud hoja abrasiva 115 mm
Tipo de producto Rueda de láminas abrasivas

Identificación y clasificación

Número de artículo 131003
EAN / GTIN 4002748310034
Número del fabricante 131003
Número L L51880 40
Fabricante Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Descripción

Descripción:

Abrasivo con base flexible y recubrimiento de estearato especial para una abrasión y vida útil elevados. Uso versátil en trabajos generales de madera y en la fabricación de muebles. Apropiado también para el lijado de metales untuosos.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra