Juegos de machos para roscar manuales W7/8

Número de artículo: 130670 W7/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

G precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: BSW
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 351
  • Forma del corte previo: A; D; C

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca W7/8
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca BSW
Ángulo de flanco 55 grados
Material de corte HSS
Norma DIN 351
Forma del corte previo A; D; C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 2,822 mm
Pasos por pulgada 9
⌀ de rosca 22,23 mm
Longitud total L 110 mm
⌀ de mango Ds 18 mm
Vástago cuadrado □ 14,5 mm
⌀ de agujero para roscar 19,25 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho de roscado manual
anillo de color sin
Profundidad de rosca 44,46 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 130670 W7/8
EAN / GTIN 4045197067937
Número del fabricante 130670 W7/8

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Juego de 3 piezas, compuestas por primer macho, macho intermedio y macho de acabado.

Aplicación:

Para rosca Whitworth según norma BSW BS84 en el campo de tolerancia medio.