{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | G3/8 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Forma del corte previo | C; D | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,337 mm | |
Pasos por pulgada | 19 | |
⌀ de rosca | 16,66 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 15,25 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
anillo de color | sin | |
Profundidad de rosca | 49,98 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130660 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4067263036449 | |
Número del fabricante | 130660 G3/8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Juegos de machos para roscar manuales, Sin revestimiento, G: G3/8
a petición
En stock
163 piezas en stock
37,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
55,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
69 piezas en stock
27,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de flanco | 55 grados | 55 grados | 55 grados |
Tipo de rosca | G | G | G |
Paso de rosca | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
⌀ de agujero para roscar | 15,25 mm | 15,25 mm | 15,25 mm |
Norma | DIN 5157 | DIN 5157 | DIN 5157 |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |