Ejecución:
Material principal
100% poliéster (84% PVC/16% PU), cortaviento e impermeable, transpirable, 350g/m²
Bolsillos
Bolsillo para regla con bolsillo extra y portacuchillos
Bolsillo para pernera con fuelle y solapa
Abertura con solapa para poder colgar los bolsillos para clavos
Funcionalidad
Impermeable al viento y al agua con costuras soldadas
Acabado
Bajo de pernera ajustable con botones
Reflejos
Cinta reflectante de 65 mm de ancho
Detalles
Tirantes ajustables y extraíbles con elástico
Ajustable con cordón en la cintura y elástico ancho en la parte trasera
Refuerzo
Reforzado en rodillas y parte inferior trasera de la pernera del pantalón
Descripción:
- Pantalones impermeables para facilitar el trabajo en condiciones climáticas extremas
- Estos pantalones impermeables Hi-Vis están diseñados para tareas exigentes en condiciones climáticas extremas
- El material es resistente y fuerte, pero el pantalón sigue siendo flexible y cómodo para llevarlo por fuera de la ropa de trabajo habitual
- El elástico en la parte trasera y los dobladillos ajustables de las perneras con botones facilitan la tarea de ponerse y quitarse el pantalón por encima de las botas
- El práctico bolsillo de fuelle con solapa en la parte delantera y el bolsillo plegable para la regla con soporte para cuchillos son de fácil acceso para hacer su trabajo más eficiente
- El pantalón está reforzado en la rodilla y en la parte inferior de la pierna para una mayor durabilidad
- Certificado según EN 343, ropa de protección contra la intemperie y EN ISO 20471, Clase 2, ropa de protección con alta visibilidad
Norma:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Z