Cajas de material

Número de artículo: 1306
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Soporte para caja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1306
EAN / GTIN 4017976013060
Número del fabricante 1306
Número L L90080 54

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

L x Anch. x Alt. = 250 x 150 x 80 mm, capacidad de carga 25 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 25
Color: gris claro
Nota: l x a x a = 250 x 150 x 80 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra