{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M3 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 352 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,5 mm | |
Longitud total L | 40 mm | |
⌀ de mango Ds | 3,5 mm | |
Vástago cuadrado □ | 2,7 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 2,5 mm | |
⌀ de rosca | 3 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
anillo de color | sin | |
Profundidad de rosca | 6 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130430 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197066503 | |
Número del fabricante | 130430 M3 |