• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juegos de machos para roscar manuales M20

Número de artículo: 130250 M20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
142 piezas en stock
  • Ángulo de flanco: 60
  • Norma rosca: DIN 13
  • Forma del corte previo: A; D; C
  • Mango: Mango cilíndrico con h9
  • Refrigeración interior: no

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M20
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS
Norma DIN 352
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo A; D; C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 2,5 mm
Longitud total L 95 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Vástago cuadrado □ 12 mm
⌀ de agujero para roscar 17,5 mm
⌀ de rosca 20 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho de roscado manual
anillo de color sin
Profundidad de rosca 40 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 130250 M20
EAN / GTIN 4067263036302

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Juego de 3 piezas, compuesto por primer macho, macho intermedio y macho de acabado.
Tam. M2,3 y M2,6 con perfil DIN anterior.
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra