Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos y pasantes 2.1/16-16

Número de artículo: 130055 2.1/16-16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: UNS
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma rosca: ASME B1.1
  • Clase de tolerancia: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca 2.1/16-16 UNS
    Recubrimiento TiN
    Tipo de rosca UNS
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS
    Norma rosca ASME B1.1
    Clase de tolerancia 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
    Forma del corte previo C
    Mango Mango cilíndrico con h9
    Refrigeración interior no
    Empleo con tipo de perforación hasta 1,5×D en agujero ciego y pasante
    Sentido del corte derecha
    Paso de rosca 1,588 mm
    Pasos por pulgada 16
    ⌀ de rosca 52,387 mm
    Longitud total L 140 mm
    ⌀ de mango Ds 40 mm
    Vástago cuadrado □ 32 mm
    ⌀ de agujero para roscar 51 mm
    Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
    Número de ranuras de sujeción 6
    anillo de color sin
    Número de filos Z 6
    Profundidad de rosca 78,58 mm
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 130055 2.1/16-16
    EAN / GTIN 4062406000110
    Número del fabricante 130055 2.1/16-16

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    23
    Aluminio
    N
    22
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    23
    Acero < 500 N/mm²
    P
    18
    Acero < 750 N/mm²
    P
    18
    Acero < 900 N/mm²
    P
    15
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    9
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    GGG
    K
    10
    CuZn
    N
    23
    Uni
     
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Nota:

    Plazo de entrega: 49 días naturales
    Cantidad mínima de pedido: 1 ud.
    Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra