Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos y pasantes 3-20

Número de artículo: 130050 3-20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: UN
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma rosca: ASME B1.1
  • Clase de tolerancia: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca 3-20 UN
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca UN
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS
Norma rosca ASME B1.1
Clase de tolerancia 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Forma del corte previo C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 1,5×D en agujero ciego y pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,27 mm
Pasos por pulgada 20
⌀ de rosca 76,2 mm
Longitud total L 160 mm
⌀ de mango Ds 50 mm
Vástago cuadrado □ 39 mm
⌀ de agujero para roscar 75 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 8
anillo de color sin
Número de filos Z 8
Profundidad de rosca 114,3 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 130050 3-20
EAN / GTIN 4062406052591
Número del fabricante 130050 3-20

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
10
Aluminio
N
10
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
12
Acero < 500 N/mm²
P
8
Acero < 750 N/mm²
P
8
Acero < 900 N/mm²
P
6
Acero < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
INOX > 900 N/mm²
M
3
GGG
K
4
CuZn
N
10
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Nota:

Plazo de entrega: 35 días naturales
Cantidad mínima de pedido: 1 ud.
Equipamiento especial, no se admiten devoluciones